大阪魂
クロメートボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892175
4X5
1袋(43個)
5
0.7
1.65
2.58
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892191
5X10
1袋(41個)
10
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892200
6X16
1袋(30個)
16
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892209
6X20
1袋(23個)
20
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892218
6X25
1袋(21個)
25
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892227
8X10
1袋(13個)
10
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892236
8X45
1袋(7個)
45
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください