大阪魂
ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892315
5X10
1袋(26個)
10
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892331
5X15
1袋(23個)
15
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892340
5X16
1袋(22個)
16
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892349
5X20
1袋(21個)
20
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892358
5X25
1袋(18個)
25
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892367
6X35
1袋(10個)
35
1
11.4
3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892376
8X45
1袋(3個)
45
1.25
14.3
4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください