大阪魂
プラグNPTFシズミUBK
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892805
1"
1個
呼びとねじ山数:1"-11
1.1
33.107
3
16.03
オープン
¥
7,245
¥
7,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892821
1/16
1袋(2個)
呼びとねじ山数:1/16-27
0.47
7.779
1.3
4.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12892830
1/2
1個
呼びとねじ山数:1/2-14
0.9
21.124
2
9.63
オープン
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892839
1/4
1個
呼びとねじ山数:1/4-18
0.7
13.489
1.5
6.43
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892848
1/8
1袋(2個)
呼びとねじ山数:1/8-27
0.47
10.127
1.3
4.83
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892857
3/4
1個
呼びとねじ山数:3/4-14
0.9
26.469
2
14.42
オープン
¥
2,094
¥
2,303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892866
3/8
1個
呼びとねじ山数:3/8-18
0.7
16.928
1.5
8.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください