大阪魂
ローヘッドCAP(セツダン
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892875
16X20
1個
20
5.5
38
12
M16
オープン
¥
1,467
¥
1,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892891
16X25
1個
25
5.5
38
12
M16
オープン
¥
1,367
¥
1,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892900
20X20
1個
20
7.5
46
14
M20
オープン
¥
3,292
¥
3,621
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892909
20X25
1個
25
7.5
46
14
M20
オープン
¥
3,345
¥
3,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892918
20X30
1個
30
7.5
46
14
M20
オープン
¥
3,407
¥
3,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892927
20X35
1個
35
7.5
46
14
M20
オープン
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892936
4X4
1袋(4個)
4
2.3
14
2.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください