大阪魂
0.8パイ316LエアーヌキCAP(ゼン
呼び
M2
寸法D(Φmm)
0.8
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
2
寸法A(Φmm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12892945
2X10
10
オープン
¥
1,347
¥
1,482
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892961
2X3
3
オープン
¥
1,025
¥
1,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892970
2X4
4
オープン
¥
1,043
¥
1,147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892979
2X5
5
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892988
2X6
6
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12892997
2X8
8
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください