大阪魂
10.9CAP P=1
全6種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.3
2
3
内容量
選択してください
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(42個)
1袋(48個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893006
3X15
1袋(48個)
15
0.5
1.3
2.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893015
4X14
1袋(42個)
14
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893031
4X15
1袋(42個)
15
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893040
6X18
1袋(18個)
18
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893049
6X30
1袋(15個)
30
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893058
6X35
1袋(14個)
35
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください