大阪魂
10ヤマCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
寸法k(mm)
19.05
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893128
3/4X1"3/4
1"3/4
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893137
3/4X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893146
3/4X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
4,592
¥
5,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893155
3/4X3"1/4
3"1/4
オープン
¥
4,338
¥
4,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893171
3/4X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893180
3/4X5"1/2
5"1/2
オープン
¥
6,318
¥
6,950
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください