曜日別特売

13ヤマCAP(UNC(アンブラコ

13ヤマCAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂13ヤマCAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13寸法d(mm)12.7寸法t(mm)6.223寸法k(mm)12.7寸法dk(mm)19.05寸法ds(mm)12.7穴径(inch)六角穴:3/8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128931891/2X1"1/21"1/2
オープン
794
873(税込)
翌々日出荷
返品不可
128931981/2X1"1/41"1/4
オープン
696
766(税込)
翌々日出荷
返品不可
128932071/2X1"3/41"3/4
オープン
860
946(税込)
翌々日出荷
返品不可
128932161/2X2"1/42"1/4
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
128932251/2X3"1/23"1/2
オープン
1,543
1,697(税込)
翌々日出荷
返品不可
128932411/2X4"1/24"1/2
オープン
2,158
2,374(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする