大阪魂
16ヤマCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.622
寸法k(mm)
9.525
寸法dk(mm)
14.274
寸法ds(mm)
9.525
穴径(inch)
六角穴:5/16
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893250
3/8X1"1/4
1袋(2個)
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893259
3/8X1"3/4
1個
1"3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893268
3/8X2"1/2
1個
2"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893277
3/8X2"1/4
1個
2"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893286
3/8X2"3/4
1個
2"3/4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893295
3/8X3"1/2
1個
3"1/2
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください