曜日別特売

20ヤマCAP(UNF

20ヤマCAP(UNF - 大阪魂20ヤマCAP(UNF - 大阪魂
穴径(inch)六角穴:3/8内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法t(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128933111/2X2"3/4呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-2012.76.22312.719.05
オープン
987
1,086(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933201/2X3"1/2呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-2012.76.22312.719.05
オープン
2,545
2,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933291/2X4"1/2呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-2012.76.22312.719.05
オープン
3,052
3,357(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933387/16X1"3/4呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20115.4111.12516.662
オープン
698
768(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933477/16X3"1/2呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20115.4111.12516.662
オープン
3,360
3,696(税込)
翌々日出荷
返品不可
128933567/16X3/4呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20115.4111.12516.662
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする