大阪魂
3カ-Bゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893426
10X18
1袋(2個)
18
4.2
5
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893435
3X6
1袋(8個)
6
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893451
4X10
1袋(9個)
10
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893460
4X4
1袋(7個)
4
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893469
5X8
1袋(8個)
8
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12893478
8X18
1袋(3個)
18
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください