大阪魂
CAP-SPW(I=3(カクマル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12893785
3X12
1袋(33個)
12
1.3
2.87
2.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893801
3X8
1袋(30個)
8
1.3
2.87
2.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893810
6X25
1袋(16個)
25
3
5.72
5
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893819
6X30
1袋(15個)
30
3
5.72
5
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893828
8X25
1袋(10個)
25
4
6.86
6
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12893837
8X50
1袋(6個)
50
4
6.86
6
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください