大阪魂
SUSサラCAP
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法S(Φmm)
寸法dk(Φmm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894266
10X22
1袋(4個)
22
6.2
6.14
20
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894275
12X22
1袋(3個)
22
7.4
8.17
24
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894291
16X20
1個
20
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894300
2X20
1袋(19個)
20
1.2
1.3
4
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894309
2.5X16
1袋(20個)
16
1.5
1.58
5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894318
5X28
1袋(21個)
28
2.8
3.08
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください