大阪魂
SUSサラCAPD10コアタマD10コアタマ
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1.9
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894327
6X10
1袋(9個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894336
6X12
1袋(8個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894345
6X15
1袋(9個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894361
6X16
1袋(8個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894370
6X20
1袋(8個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894379
6X25
1袋(7個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください