大阪魂
SUSサラCAP(ゼン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法S(Φmm)
寸法dk(Φmm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894388
16X110
1個
110
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894397
16X120
1個
120
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894406
16X130
1個
130
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894415
16X140
1個
140
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894431
16X150
1個
150
8.8
10.17
30
M16
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894440
6X85
1袋(2個)
85
3.4
4.1
12
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください