大阪魂
SUSローヘッドCAP(ゼン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894449
10X40X40
1個
40
40
6
6
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894458
10X45X45
1個
45
45
6
6
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894467
10X50X50
1個
50
50
6
6
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894476
8X40X40
1袋(2個)
40
40
5
5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894485
8X45X45
1袋(2個)
45
45
5
5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894501
8X50X50
1袋(2個)
50
50
5
5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください