大阪魂
TORX-CAP(GOSHO
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3.8
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法dk(mm)
13.27
ドライブサイズ
T45
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894571
8X15
1袋(10個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894580
8X40
1袋(8個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894589
8X45
1袋(7個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894598
8X50
1袋(7個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894607
8X60
1袋(6個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894616
8X70
1袋(5個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください