曜日別特売

クロメートHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ

クロメートHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ - 大阪魂クロメートHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ - 大阪魂
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289462510X161袋(5個)161.51欄:4、2欄:65.145.723
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
1289464110X201袋(5個)201.51欄:4、2欄:65.145.723
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128946508X101袋(12個)101.251欄:3、2欄:54.0954.583
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128946598X151袋(10個)151.251欄:3、2欄:54.0954.583
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128946688X161袋(9個)161.251欄:3、2欄:54.0954.583
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128946778X201袋(8個)201.251欄:3、2欄:54.0954.583
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする