大阪魂
ステンTORXサラCAP(JIS
寸法r(mm)
0.4
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6.76
8.94
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894869
10X30
1袋(3個)
30
8.94
2.55
32
6.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894878
8X15
1袋(7個)
15
6.76
2.35
28
4.96
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894887
8X16
1袋(7個)
16
6.76
2.35
28
4.96
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894896
8X20
1袋(6個)
20
6.76
2.35
28
4.96
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894905
8X25
1袋(5個)
25
6.76
2.35
28
4.96
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894921
8X40
1袋(4個)
40
6.76
2.35
28
4.96
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください