大阪魂
プラグ(ウキ(カクマルPT
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法a(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894930
1"
1個
サイズ-ねじ山:PT 1"-11
19
10.39
33.249
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894939
1/2
1袋(5個)
サイズ-ねじ山:PT 1/2-14
15
8.16
20.955
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894948
1/4
1袋(13個)
サイズ-ねじ山:PT 1/4-19
11
6.01
13.157
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894957
1/8
1袋(18個)
サイズ-ねじ山:PT 1/8-28
8
3.97
9.728
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894966
3/4
1袋(2個)
サイズ-ねじ山:PT 3/4-14
17
9.53
26.441
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12894975
3/8
1袋(9個)
サイズ-ねじ山:PT 3/8-19
12
6.35
16.662
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください