大阪魂
ユニクロゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12894991
10X16
1袋(3個)
16
4.2
5
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895000
3X10
1袋(9個)
10
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895009
3X5
1袋(10個)
5
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895018
4X18
1袋(9個)
18
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895027
4X20
1袋(9個)
20
1.7
2
1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895036
8X10
1袋(3個)
10
4.2
4
1.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください