大阪魂
10ヤマサラCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10
寸法d(mm)
約19
寸法t(mm)
5.588
寸法k(mm)
10.058
寸法dk(mm)
36.525
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895106
3/4X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
2,294
¥
2,523
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895115
3/4X1"3/4
1"3/4
オープン
¥
2,454
¥
2,699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895131
3/4X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895140
3/4X2"1/4
2"1/4
オープン
¥
2,934
¥
3,227
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895149
3/4X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください