大阪魂
24ヤマSUSボタンCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
2.667
寸法k(mm)
4.216
寸法dk(mm)
13.893
穴径(inch)
六角穴:3/16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895210
5/16X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895219
5/16X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
2,432
¥
2,675
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895228
5/16X1/2
1/2
オープン
¥
1,567
¥
1,724
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895237
5/16X3/4
3/4
オープン
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895246
5/16X3/8
3/8
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください