大阪魂
3カ-B10.9CAP P=4(オカイ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895255
5X10
1袋(24個)
10
D:10×t1:0.8
0.8
8.5
5.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895271
6X12
1袋(17個)
12
D:11.5×t1:0.8
1
11.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895280
6X20
1袋(15個)
20
D:11.5×t1:0.8
1
11.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895289
8X20
1袋(7個)
20
D:16×t1:1.2
1.25
14.5
8.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895298
8X25
1袋(6個)
25
D:16×t1:1.2
1.25
14.5
8.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください