大阪魂
3カ-WCAPアンスコ(ゼンネジ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895359
4X55X55
1袋(6個)
55
0.7
2
55
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895368
5X100X100
1個
100
0.8
2.5
100
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895377
5X80X80
1個
80
0.8
2.5
80
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895386
5X85X85
1個
85
0.8
2.5
85
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895395
5X90X90
1個
90
0.8
2.5
90
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください