大阪魂
8.8ローヘッドCAP(S=7
寸法t(mm)
4.5
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
M10
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
4.5
寸法k(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895605
10X100
100
オープン
¥
3,576
¥
3,934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895621
10X60
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895630
10X70
70
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895639
10X80
80
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895648
10X90
90
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください