大阪魂
BKステンCAP(NBIステンCAP(NBI
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895657
10X100
100
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895666
10X130
130
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
1,118
¥
1,230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895675
10X90
90
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895691
16X70
70
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
1,065
¥
1,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895700
16X80
80
8
0.6
14.212
全ねじ範囲:60
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください