大阪魂
BKステンCAP(アンスコステンCAP(アンスコ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895709
2.6X10
1袋(36個)
10
1.2
0.1
全ねじ範囲:22迄
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895718
2.6X6
1袋(38個)
6
1.2
0.1
全ねじ範囲:22迄
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895727
2.6X8
1袋(37個)
8
1.2
0.1
全ねじ範囲:22迄
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895736
3X6
1袋(64個)
6
1.3
0.1
全ねじ範囲:22迄
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895745
4X10
1袋(41個)
10
2
0.2
全ねじ範囲:25迄
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください