曜日別特売

BSプラグ(4カクアタマ

BSプラグ(4カクアタマ - 大阪魂BSプラグ(4カクアタマ - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12895761R1/2-14X2525呼びとねじ山数:R1/2-14258.1614
オープン
787
866(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895770R1/4-19X1919呼びとねじ山数:R1/4-19196.019
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895779R1/8-28X1515呼びとねじ山数:R1/8-28153.977
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895788R3/4-14X2929呼びとねじ山数:R3/4-14299.5317
オープン
1,107
1,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895797R3/8-19X2121呼びとねじ山数:R3/8-19216.3512
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする