大阪魂
BSプラグ(シズミ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895806
R1/16-28X6
1袋(2個)
6
4
呼びとねじ山数:R1/16-28
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895815
R1/2-14X12
1個
12
10
呼びとねじ山数:R1/2-14
12
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895831
R1/4-19X9
1袋(2個)
9
6
呼びとねじ山数:R1/4-19
9
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895840
R1/8-28X7
1袋(3個)
7
5
呼びとねじ山数:R1/8-28
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895849
R3/8-19X10
1個
10
8
呼びとねじ山数:R3/8-19
10
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください