大阪魂
CAP(ゼン(P-1.5
寸法t(mm)
6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895858
12X100X100
1個
100
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895867
12X60X60
1袋(2個)
60
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895876
12X70X70
1個
70
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895885
12X80X80
1個
80
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895901
12X90X90
1個
90
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください