大阪魂
CAP(ゼン(カクマル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12895910
10X55X55
1袋(4個)
55
1.5
5
55
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895919
10X90X90
1袋(2個)
90
1.5
5
90
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895928
12X65X65
1袋(2個)
65
1.75
6
65
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895937
12X80X80
1袋(2個)
80
1.75
6
80
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12895946
16X75X75
1個
75
2
8
75
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください