SUS316CAP(UNF

SUS316CAP(UNF - 大阪魂SUS316CAP(UNF - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12896111#10-32X1/2呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-324.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896120#10-32X3/4呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-324.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896129#10-32X3/8呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-324.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896138#10-32X5/8呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-324.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128961475/16-24X1"呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-247.93.8357.92411.912
オープン
3,507
3,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする