大阪魂
SUSサラCAPD12コアタマD12コアタマ
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.2
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(Φmm)
12
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896156
8X15
1袋(7個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896165
8X16
1袋(7個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896181
8X20
1袋(7個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896190
8X25
1袋(6個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896199
8X30
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください