大阪魂
SUSサラCAP(ウィット
呼び径
W3/8
寸法t(mm)
4.4
寸法e(mm)
7
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896260
3/8X20
20
オープン
¥
1,027
¥
1,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896269
3/8X25
25
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896278
3/8X30
30
オープン
¥
1,178
¥
1,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896287
3/8X40
40
オープン
¥
1,927
¥
2,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896296
3/8X50
50
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください