大阪魂
SUSフランジボタンCAP
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896305
3X15
1袋(31個)
15
1.05
0.1
2.3
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896321
8X35
1袋(5個)
35
2.6
0.4
5.72
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896330
8X40
1袋(5個)
40
2.6
0.4
5.72
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896339
8X45
1袋(3個)
45
2.6
0.4
5.72
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896348
8X60
1個
60
2.6
0.4
5.72
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください