大阪魂
SコートSUSフランジソケットSUSフランジソケット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896357
4X8
1袋(14個)
8
0.7
7.5
3.443
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896366
5X10
1袋(10個)
10
0.8
9.3
4.583
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896375
6X14
1袋(7個)
14
1
10.7
5.723
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896391
6X16
1袋(7個)
16
1
10.7
5.723
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896400
8X25
1袋(3個)
25
1.25
14.6
6.863
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください