WAボタン-SPタイプ

WAボタン-SPタイプ - 大阪魂WAボタン-SPタイプ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128964613X61袋(23個)6B:1.1×T:0.71.04ばね座金:5.5、平座金:70.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964703X81袋(22個)8B:1.1×T:0.71.04ばね座金:5.5、平座金:70.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964794X151袋(17個)15B:1.4×T:11.3ばね座金:7、平座金:90.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964884X81袋(19個)8B:1.4×T:11.3ばね座金:7、平座金:90.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128964976X301袋(11個)30B:2.7×T:1.52.08ばね座金:11.5、平座金:12.51.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする