大阪魂
アロックSUSサラCAPSUSサラCAP
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法S(Φmm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896558
3X5
1袋(21個)
5
1.2
1.7
2.08
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896567
3X6
1袋(23個)
6
1.2
1.7
2.08
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896576
4X8
1袋(21個)
8
1.8
2.3
2.58
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896585
5X10
1袋(16個)
10
2.3
2.8
3.08
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896601
5X8
1袋(17個)
8
2.3
2.8
3.08
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください