大阪魂
クロニッケルサラCAP(TKSサラCAP(TKS
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12896655
3X6
1袋(25個)
6
0.5
1.2
2
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896671
5X10
1袋(24個)
10
0.8
2.3
3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896680
5X14
1袋(20個)
14
0.8
2.3
3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896689
5X15
1袋(19個)
15
0.8
2.3
3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12896698
5X18
1袋(16個)
18
0.8
2.3
3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください