曜日別特売

クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン

クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン - 大阪魂クロメートCAP(ニッサンCAP(ニッサン - 大阪魂
ピッチP(mm)2.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1289670718X4040全ねじの範囲:6090.648
オープン
718
790(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289671620X140140全ねじの範囲:70100.852
オープン
1,894
2,083(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289672520X5050全ねじの範囲:70100.852
オープン
685
754(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289674120X7575全ねじの範囲:70100.852
オープン
880
968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1289675020X8080全ねじの範囲:70100.852
オープン
987
1,086(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする