大阪魂
ステンCAP I=3I=3
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12898649
2.6X5
1袋(13個)
5
0.45
1.1
2
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898658
3X22
1袋(24個)
22
0.5
1.3
2.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898667
3X50
1袋(8個)
50
0.5
1.3
2.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898676
5X45
1袋(7個)
45
0.8
2.5
4
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898685
6X70
1袋(2個)
70
1
3
5
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください