大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P-1.0
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
6
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12898746
12X55
55
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898755
12X60
60
オープン
¥
967
¥
1,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898771
12X65
65
オープン
¥
1,025
¥
1,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898780
12X70
70
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12898789
12X80
80
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください