大阪魂
ダクロボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899096
10X20
1袋(5個)
20
4.2
6
6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899105
10X25
1袋(5個)
25
4.2
6
6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899121
5X12
1袋(27個)
12
2.4
3
3.4
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899130
6X25
1袋(14個)
25
2.8
4
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899139
8X20
1袋(9個)
20
3.5
5
5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください