大阪魂
ニッケル10.9NHセフティソケット10.9NHセフティソケット
材質
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899148
4X25
1袋(7個)
25
2
3.443
約7
約0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899157
4X8
1袋(9個)
8
2
3.443
約7
約0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899166
5X16
1袋(8個)
16
2.5
4.583
約8.5
約0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899175
5X20
1袋(7個)
20
2.5
4.583
約8.5
約0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899191
8X25
1袋(4個)
25
4
6.863
約13
約1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください