大阪魂
プレミアステンCAP(ゼン
SUS316と同等の耐食性
強度区分 A2-80 保証
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899245
10X45X45
1個
45
1.5
5
45
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899261
10X50X50
1個
50
1.5
5
50
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899270
8X40X40
1袋(2個)
40
1.25
4
40
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899279
8X45X45
1袋(2個)
45
1.25
4
45
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899288
8X50X50
1袋(2個)
50
1.25
4
50
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください