大阪魂
10.9CAP I=4(オカイ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899401
4X20
1袋(39個)
20
0.7
2
3
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899410
4X25
1袋(36個)
25
0.7
2
3
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899419
6X16
1袋(21個)
16
1
3
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899428
6X35
1袋(16個)
35
1
3
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください