曜日別特売

13ヤマCAP(UNC

13ヤマCAP(UNC - 大阪魂13ヤマCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13寸法d(mm)12.7寸法t(mm)6.223寸法k(mm)12.7寸法dk(mm)19.05寸法ds(mm)12.7穴径(inch)六角穴:3/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128994371/2X4"1/24"1/2
オープン
1,627
1,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
128994461/2X5"1/25"1/2
オープン
1,985
2,184(税込)
翌々日出荷
返品不可
128994551/2X6"1/26"1/2
オープン
3,256
3,582(税込)
翌々日出荷
返品不可
128994711/2X7"1/27"1/2
オープン
6,105
6,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする