18ヤマSUS316CAP(UNC

18ヤマSUS316CAP(UNC - 大阪魂18ヤマSUS316CAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128995955/16X1"1/21"1/2
オープン
2,507
2,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
128996115/16X1"1/41"1/4
オープン
2,267
2,494(税込)
翌々日出荷
返品不可
128996205/16X1/21/2
オープン
2,014
2,215(税込)
翌々日出荷
返品不可
128996295/16X7/87/8
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする