大阪魂
3カ-WサラCAP(ニッセイサラCAP(ニッセイ
寸法t(mm)
4.8
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
10
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
27
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900076
14X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12900085
14X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900101
14X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900110
14X40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください